Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 115m (25W/m) GT81349 - DSIG-25(400V) 115m

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 115m (25W/m) GT81349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81349

Gyártói cikkszám

DSIG-25(400V) 115m

Gyártói típuskód

DSIG-25(400V) 115m

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Zsanérfúró, keményfémlapkás, 35,0 x 65mm