Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 118m (18W/m) 2135W G20878 - 140F0135

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 118m (18W/m) 2135W G20878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 118 m

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202104

Sonepar cikkszám

G20878

Gyártói cikkszám

140F0135

Gyártói típuskód

DTIP-18 118m

Hosszúság:

118 m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 118m (18W/m) 2135W