Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 142m (25W/m) GT76363 - DSIG-25 142m szerelt

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 142m (25W/m) GT76363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76363

Gyártói cikkszám

DSIG-25 142m szerelt

Gyártói típuskód

DSIG-25 142m szerelt

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Dekopírfűrész 701W ,felsőfog,lengőlöketes