Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 158m (20W/m) 3175W G35878 - 140F0233

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 158m (20W/m) 3175W G35878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 1-eres

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Átmérő - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466008911

Sonepar cikkszám

G35878

Gyártói cikkszám

140F0233

Gyártói típuskód

DSIG-20 158m

Kábeltípus:

1-eres

Névleges feszültség:

400 V

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Átmérő:

5.5 mm

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Hosszúság:

158 m

Szín:

piros

Alkalmazás:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 158m (20W/m) 3175W