Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 15m (18W/m) 270W G10692 - 140F0122

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 15m (18W/m) 270W G10692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Hosszúság - 15 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466201978

Sonepar cikkszám

G10692

Gyártói cikkszám

140F0122

Gyártói típuskód

DTIP-18 15m

Névleges feszültség:

230 V

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Hosszúság:

15 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 15m (18W/m) 270W