Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 15m (18W/m) 270W GT87247 - 140F1237

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 15m (18W/m) 270W GT87247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 15 m

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223734

Sonepar cikkszám

GT87247

Gyártói cikkszám

140F1237

Gyártói típuskód

DEVIflex 18T 15m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

15 m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

6.9 mm

Szín:

piros

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Ipari csatl 4 modul