DEVI - Fűtőkábel 160m (10W/m) 1575W GT88596 - 140F1231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 75 °C
Hosszúság - 160 m
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223673
Sonepar cikkszám
GT88596
Gyártói cikkszám
140F1231
Gyártói típuskód
Deviflex 10T 160m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
75 °C
Hosszúság:
160 m
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Átmérő:
6.9 mm
Szín:
piros
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet csavarhúzó 7db 1000V