Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 170m (20W/m) 3390W SN076697 - 140F1287

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 170m (20W/m) 3390W SN076697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076697

Gyártói cikkszám

140F1287

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 170m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 170m (20W/m) 3390W