Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 17m (20W/m) 335W GT94009 - 140F1275

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 17m (20W/m) 335W GT94009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Átmérő - 6.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94009

Gyártói cikkszám

140F1275

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 17m

Kábeltípus:

2-eres

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Átmérő:

6.9 mm

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Hosszúság:

17 m

Szín:

fekete

Alkalmazás:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 17m (20W/m) 335W