Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 195m (20W/m) 3900W GT62090 - 83902111

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 195m (20W/m) 3900W GT62090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - ereszcsatorna/tetőfelület

  • Max. tartási hőmérséklet - 59 °C

  • Hosszúság - 195 m

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466187562

Sonepar cikkszám

GT62090

Gyártói cikkszám

83902111

Gyártói típuskód

DTCE-20

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

ereszcsatorna/tetőfelület

Max. tartási hőmérséklet:

59 °C

Hosszúság:

195 m

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

250 mm

Szélesség:

400 mm

Átmérő:

7 mm

Szín:

fekete

Árnyékolás anyaga:

réz

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A kalapsínre csav bek/bézs