Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 20m (10W/m) 200W G23513 - 140F0105

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 20m (10W/m) 200W G23513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 20 m

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466201800

Sonepar cikkszám

G23513

Gyártói cikkszám

140F0105

Gyártói típuskód

DTIP-10 20m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

20 m

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7 mm

Szín:

piros

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tetőtartó bilincs 2"" csőhöz egyenes félbilincs