Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 20m (10W/m) 205W GT88583 - 140F1220

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 20m (10W/m) 205W GT88583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 75 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Átmérő - 6.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223567

Sonepar cikkszám

GT88583

Gyártói cikkszám

140F1220

Gyártói típuskód

Deviflex 10T 20m

Kábeltípus:

2-eres

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

75 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Átmérő:

6.9 mm

Hosszúság:

20 m

Szín:

piros

Alkalmazás:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 20m (10W/m) 205W