DEVI - Fűtőkábel 210m (10W/m) 2050W GT88599 - 140F1234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Névleges feszültség - 230 V
Max. tartási hőmérséklet - 75 °C
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Átmérő - 6.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223703
Sonepar cikkszám
GT88599
Gyártói cikkszám
140F1234
Gyártói típuskód
Deviflex 10T 210m
Kábeltípus:
2-eres
Névleges feszültség:
230 V
Max. tartási hőmérséklet:
75 °C
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Átmérő:
6.9 mm
Hosszúság:
210 m
Szín:
piros
Alkalmazás:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 210m (10W/m) 2050W