DEVI - Fűtőkábel 229m (20W/m) DSIG-20 400V GT03977 - 140F0235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 1-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Hosszúság - 229 m
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466008935
Sonepar cikkszám
GT03977
Gyártói cikkszám
140F0235
Gyártói típuskód
DSIG-20 229m
Kábeltípus:
1-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Hosszúság:
229 m
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
400 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
5.5 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 229m (20W/m) DSIG-20 400V