Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 2m (10W/m) 20W GT88577 - 140F1215

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 2m (10W/m) 20W GT88577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 75 °C

  • Hosszúság - 2 m

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223512

Sonepar cikkszám

GT88577

Gyártói cikkszám

140F1215

Gyártói típuskód

Deviflex 10T 2m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

75 °C

Hosszúság:

2 m

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Átmérő:

6.9 mm

Szín:

piros

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 sínre rugós zöld sárga