DEVI - Fűtőkábel 305m (25W/m) 400V pályafűtéshez GT84016 - 84701446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 65 °C
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84016
Gyártói cikkszám
84701446
Gyártói típuskód
DSM3 HDPE 0,0850 OHM/M 305m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
65 °C
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
8 mm
Szín:
fekete
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Oszlop szűkítőelem 76mm-60mm