DEVI - Fűtőkábel 30m (10W/m) 290W GT88585 - 140F1221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Névleges feszültség - 230 V
Max. tartási hőmérséklet - 75 °C
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Átmérő - 6.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223574
Sonepar cikkszám
GT88585
Gyártói cikkszám
140F1221
Gyártói típuskód
Deviflex 10T 30m
Kábeltípus:
2-eres
Névleges feszültség:
230 V
Max. tartási hőmérséklet:
75 °C
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Átmérő:
6.9 mm
Hosszúság:
30 m
Szín:
piros
Alkalmazás:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 30m (10W/m) 290W