Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 35m (10W/m) 365W GT88586 - 140F1409

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 35m (10W/m) 365W GT88586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 75 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Átmérő - 6.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466227817

Sonepar cikkszám

GT88586

Gyártói cikkszám

140F1409

Gyártói típuskód

Deviflex 10T 35m

Kábeltípus:

2-eres

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

75 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Átmérő:

6.9 mm

Hosszúság:

35 m

Szín:

piros

Alkalmazás:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 35m (10W/m) 365W