DEVI - Fűtőkábel 35m 30W/m 1090W aszfalt alá GT82568 - 83900202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Hosszúság - 35 m
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466192870
Sonepar cikkszám
GT82568
Gyártói cikkszám
83900202
Gyártói típuskód
DTIK-30 35m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Hosszúság:
35 m
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
400 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
7 mm
Szín:
fekete
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,2/0,6mm fekete 1200mm