DEVI - Fűtőkábel 40m (10W/m) 390W GT88587 - 140F1222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 75 °C
Hosszúság - 40 m
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223581
Sonepar cikkszám
GT88587
Gyártói cikkszám
140F1222
Gyártói típuskód
Deviflex 10T 40m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
75 °C
Hosszúság:
40 m
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Átmérő:
6.9 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 40m (10W/m) 390W