DEVI - Fűtőkábel 44m (18W/m) 820W GT88605 - 140F1242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Hosszúság - 44 m
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223789
Sonepar cikkszám
GT88605
Gyártói cikkszám
140F1242
Gyártói típuskód
Deviflex 18T 44m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Hosszúság:
44 m
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
6.9 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 44m (18W/m) 820W