Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 5,2m (20W/m) 93,6W GT41015 - DTIP-20 5,2m

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 5,2m (20W/m) 93,6W GT41015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41015

Gyártói cikkszám

DTIP-20 5,2m

Gyártói típuskód

DTIP-20 5,2m

Névleges feszültség:

230 V

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 5,2m (20W/m) 93,6W