Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 50m (6W/m) 310W SN131334 - 140F1202

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 50m (6W/m) 310W SN131334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131334

Gyártói cikkszám

140F1202

Gyártói típuskód

DEVIflex™ 6T 50m

Fűtőkábel 50m (6W/m) 310W