Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 52m (18W/m) 935W G11479 - 140F0128

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 52m (18W/m) 935W G11479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Hosszúság - 52 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202036

Sonepar cikkszám

G11479

Gyártói cikkszám

140F0128

Gyártói típuskód

DTIP-18 52m

Névleges feszültség:

230 V

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Hosszúság:

52 m

Szín:

piros

Fűtőkábel 52m (18W/m) 935W