DEVI - Fűtőkábel 52m (18W/m) 935W GT88606 - 140F1243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Névleges feszültség - 230 V
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Átmérő - 6.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223796
Sonepar cikkszám
GT88606
Gyártói cikkszám
140F1243
Gyártói típuskód
Deviflex 18T 52m
Kábeltípus:
2-eres
Névleges feszültség:
230 V
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Átmérő:
6.9 mm
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
52 m
Szín:
piros
Alkalmazás:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 52m (18W/m) 935W