Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 56m (20W/m) 1100W G15845 - 140F0229

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 56m (20W/m) 1100W G15845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 1-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 56 m

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466008874

Sonepar cikkszám

G15845

Gyártói cikkszám

140F0229

Gyártói típuskód

DSIG-20 56m

Kábeltípus:

1-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

56 m

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

5.5 mm

Szín:

piros

Sorolható / moduláris készülékek ; Hőmérsékletszabályozó, sorolható ; Termosztát -10-+10fokC ipari 16Aig