DEVI - Fűtőkábel 60m (20W/m) 1200W GT94011 - 140F1280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Hosszúság - 60 m
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94011
Gyártói cikkszám
140F1280
Gyártói típuskód
Devisafe 20T 60m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Hosszúság:
60 m
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
6.9 mm
Szín:
fekete
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; USB toldókábel 1,80 m