Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 68m (18W/m) 1220W GT88608 - 140F1245

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 68m (18W/m) 1220W GT88608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Átmérő - 6.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223819

Sonepar cikkszám

GT88608

Gyártói cikkszám

140F1245

Gyártói típuskód

Deviflex 18T 68m

Kábeltípus:

2-eres

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Átmérő:

6.9 mm

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Hosszúság:

68 m

Szín:

piros

Alkalmazás:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 68m (18W/m) 1220W