Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 68m (20W/m) 1365W GT94443 - 140F1281

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 68m (20W/m) 1365W GT94443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 68 m

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94443

Gyártói cikkszám

140F1281

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 68m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

68 m

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

6.9 mm

Szín:

fekete

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 68m (20W/m) 1365W