Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 70m 30W/m 2160W aszfalt alá GT82569 - 83900203

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 70m 30W/m 2160W aszfalt alá GT82569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 70 m

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466192887

Sonepar cikkszám

GT82569

Gyártói cikkszám

83900203

Gyártói típuskód

DTIK-30 70m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

70 m

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

7 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 201 x 2,5mm natúr