Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 7m (18W/m) 126W GT87248 - 140F1235

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 7m (18W/m) 126W GT87248

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 7.3 m

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223710

Sonepar cikkszám

GT87248

Gyártói cikkszám

140F1235

Gyártói típuskód

DEVIflex 18T 7m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

7.3 m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

6.9 mm

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 7m (18W/m) 126W