Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 87m (25W/m) 2160 W GT11546 - DSVK-25 87m

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 87m (25W/m) 2160 W GT11546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 1-eres

  • Hosszúság - 87 m

  • Fűtőteljesítmény - 25 W/m

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11546

Gyártói cikkszám

DSVK-25 87m

Gyártói típuskód

DSVK-25 87m

Kábeltípus:

1-eres

Hosszúság:

87 m

Fűtőteljesítmény:

25 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Szín:

fekete

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 87m (25W/m) 2160 W