DEVI - Fűtőkábel 8m (10W/m) 80W GT57632 - 140F0103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Hosszúság - 8 m
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466201787
Sonepar cikkszám
GT57632
Gyártói cikkszám
140F0103
Gyártói típuskód
DTIP-10 8m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Hosszúság:
8 m
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
7 mm
Szín:
piros
Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 55W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5