DEVI - Fűtőkábel 8m (10W/m) 80W GT88580 - 140F1218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 75 °C
Hosszúság - 8 m
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223543
Sonepar cikkszám
GT88580
Gyártói cikkszám
140F1218
Gyártói típuskód
Deviflex 10T 8m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
75 °C
Hosszúság:
8 m
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Átmérő:
6.9 mm
Szín:
piros
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A 35sínre rugós bek kék