Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel deviflex 100m 2060w 230V GT57713 - 83902107

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel deviflex 100m 2060w 230V GT57713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 59 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Árnyékolás - fonat

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466187524

Sonepar cikkszám

GT57713

Gyártói cikkszám

83902107

Gyártói típuskód

DTCE-20/100 100m

Kábeltípus:

2-eres

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

59 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7.5 mm

Magasság:

7.5 mm

Hosszúság:

100 m

Szín:

fekete

Alkalmazás:

ereszcsatorna/tetőfelület

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 100m 2060w 230V