Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel Deviflex 125m 3680W 230V GT83390 - 89846030

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel Deviflex 125m 3680W 230V GT83390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 125 m

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83390

Gyártói cikkszám

89846030

Gyártói típuskód

DTCE-30/125m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

125 m

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

7 mm

Szín:

fekete

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl Han 16B-gs-ZV-M32