DEVI - Fűtőkábel Deviflex 140m 4110W 230V GT45511 - 89846032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Hosszúság - 140 m
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466150276
Sonepar cikkszám
GT45511
Gyártói cikkszám
89846032
Gyártói típuskód
DTCE-30/140m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Hosszúság:
140 m
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
7 mm
Szín:
fekete
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel Deviflex 140m 4110W 230V