DEVI - Fűtőkábel deviflex 170m 3382w 230V GT85963 - 83902110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 70 °C
Hosszúság - 170 m
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85963
Gyártói cikkszám
83902110
Gyártói típuskód
DTCE-20/170 170m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
70 °C
Hosszúság:
170 m
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
7 mm
Szín:
fekete
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT F1 12G1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 1,5 mm2