Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel Deviflex 190m 5770W 400V GT45512 - 89846065

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel Deviflex 190m 5770W 400V GT45512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 190 m

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466163139

Sonepar cikkszám

GT45512

Gyártói cikkszám

89846065

Gyártói típuskód

DTCE-30/190m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

190 m

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

7 mm

Szín:

fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Biztonsági relé csatlakozó szet