DEVI - Fűtőkábel deviflex 25m 500w 230V GT56978 - 83902101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - ereszcsatorna/tetőfelület
Max. tartási hőmérséklet - 59 °C
Hosszúság - 25 m
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466187463
Sonepar cikkszám
GT56978
Gyártói cikkszám
83902101
Gyártói típuskód
DTCE-20/25
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
ereszcsatorna/tetőfelület
Max. tartási hőmérséklet:
59 °C
Hosszúság:
25 m
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Árnyékolás:
fonat
Magasság:
7.5 mm
Átmérő:
7.5 mm
Szín:
fekete
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A 35sínre csav bek zöld