DEVI - Fűtőkábel deviflex 33m 675w 230V GT70785 - 140F1118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 70 °C
Hosszúság - 33 m
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466211922
Sonepar cikkszám
GT70785
Gyártói cikkszám
140F1118
Gyártói típuskód
DTCE-20/33
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
70 °C
Hosszúság:
33 m
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
7.5 mm
Átmérő:
7 mm
Szín:
fekete
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 33m 675w 230V