DEVI - Fűtőkábel Deviflex 40m 860W 230V GT58986 - 83902102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Névleges feszültség - 230 V
Max. tartási hőmérséklet - 70 °C
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Átmérő - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466187470
Sonepar cikkszám
GT58986
Gyártói cikkszám
83902102
Gyártói típuskód
DTCE-20/40
Kábeltípus:
2-eres
Névleges feszültség:
230 V
Max. tartási hőmérséklet:
70 °C
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Átmérő:
7 mm
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
40 m
Szín:
fekete
Alkalmazás:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel Deviflex 40m 860W 230V