DEVI - Fűtőkábel deviflex 45m GT34967 - 89846012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Névleges feszültség - 230 V
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Átmérő - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466150177
Sonepar cikkszám
GT34967
Gyártói cikkszám
89846012
Gyártói típuskód
DTCE-30/45 45m
Kábeltípus:
2-eres
Névleges feszültség:
230 V
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Átmérő:
7 mm
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
45 m
Szín:
fekete
Alkalmazás:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 45m