Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel deviflex 50m GT35334 - 89846014

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel deviflex 50m GT35334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

  • Átmérő - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466150184

Sonepar cikkszám

GT35334

Gyártói cikkszám

89846014

Gyártói típuskód

DTCE-30/50 50m

Kábeltípus:

2-eres

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Átmérő:

7 mm

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Hosszúság:

50 m

Szín:

fekete

Alkalmazás:

egyéb

Fűtőkábel deviflex 50m