DEVI - Fűtőkábel deviflex 63m GT89952 - 89846018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Alkalmazás - egyéb
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Hosszúság - 63 m
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89952
Gyártói cikkszám
89846018
Gyártói típuskód
DTCE-30/63 60m
Kábeltípus:
2-eres
Alkalmazás:
egyéb
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Hosszúság:
63 m
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
7 mm
Szín:
fekete
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 63m