Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel Deviflex 78m 2340W 230V GT50583 - 89846022

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 78 m

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466150221

Sonepar cikkszám

GT50583

Gyártói cikkszám

89846022

Gyártói típuskód

DTCE-30

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

78 m

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

7 mm

Szín:

fekete

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla gumirozott Xtra 63A 400V 3P+F IP44