DEVI - Fűtőkábel Devisnow 34m 1020W 230V GT56979 - 89846008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - 2-eres
Névleges feszültség - 230 V
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Átmérő - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466150153
Sonepar cikkszám
GT56979
Gyártói cikkszám
89846008
Gyártói típuskód
DTCE-30/34m
Kábeltípus:
2-eres
Névleges feszültség:
230 V
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Átmérő:
7 mm
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
34 m
Szín:
fekete
Alkalmazás:
egyéb
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel Deviflex 34m 1020W 230V