Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (100W) 0,5x2m GT13785 - 140F0301

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (100W) 0,5x2m GT13785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Fűtővezeték terhelése - 11 W/m

  • Hidegvezetékek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202500

Sonepar cikkszám

GT13785

Gyártói cikkszám

140F0301

Gyártói típuskód

DSVF-100/1

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Hidegvezetékek száma:

2

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Felület:

1 m2

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

500 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (100W) 0,5x2m