Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (100W) 0,5x2m GT90341 - 83030502

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (100W) 0,5x2m GT90341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Öntapadós - Igen

  • Csatlakozási teljesítmény - 100-100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90341

Gyártói cikkszám

83030502

Gyártói típuskód

DTIR-100/1

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Öntapadós:

Igen

Csatlakozási teljesítmény:

100-100 W

Teljesítmény:

100 W/m2

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Hidegvezetékek száma:

1

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Nedves helyiségekhez alkalmas:

Igen

Szabad felületi fűtéshez alkalmas:

Nem

Tetőfelület fűtésnek alkalmas:

Nem

Felület:

1 m2

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

500 mm

Vastagság:

4.5 mm

Szabályozóval:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Padlóhőmérsékleti szenzorral:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (100W) 0,5x2m