DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 2m2 ( 200W ) GT02593 - 140F0303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel - Igen
Fűtővezeték rögzítése - ragasztott
Csatlakozási teljesítmény - 200-200 W
Fűtővezeték terhelése - 11 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202524
Sonepar cikkszám
GT02593
Gyártói cikkszám
140F0303
Gyártói típuskód
DSVF-100/2
Kivitel:
fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel:
Igen
Fűtővezeték rögzítése:
ragasztott
Csatlakozási teljesítmény:
200-200 W
Fűtővezeték terhelése:
11 W/m
Hidegvezetékek száma:
2
Hidegvezetékek hossza:
4000 mm
Felület:
2 m2
Hosszúság:
4000 mm
Szélesség:
500 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 2m2 ( 200W )